OTC TOOLS 75700 Araç Soğutucu Eşanjörü
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğutucu Eşanjör |
derinlik | 33 " |
Yükseklik | 47 " |
Tip | Araç Soğutma Sıvısı |
genişlik | 26 " |
Çalışma Akışı Maks. (GPM) | 2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8419899540 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00