OTC TOOLS 9814 Lokma Takımı 3/4 İnç 6 Parça
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Seti |
Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Sürücü Boyutu | 3 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
Flex Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Parça sayısı | 6 |
SAE veya Metrik | SAE |
Dahil Olan Soketler | 2 "6 pt. Standart SAE, 2-1 / 8" 6 pt. Standart SAE, 2-1 / 4 "Standart SAE, 2-3 / 8" 6 pt. Standart SAE, 2-5 / 8 "6 pt., 2-3 / 4" 6 pt. Standart SAE, 2-1 / 2 "6 pt. Standart SAE |
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | 6 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.47 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Dahil Olan Soketler | Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | Tether Yetenekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 1" | 5 | SAE ve Metrik | 35mm Hex Metrik, 38mm Hex Metrik, 41mm Hex Metrik, 33mm Hex Metrik, 1-1 / 2 "Hex Budd, 13-16" Kare Soketli | 6 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €324.25 | ||
5900A-PLUS | 1/2",1/4",3/8" | 53 | - | - | Hayır | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €273.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00