Packers Kromer 7228-3 | Takım Dengeleyici 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Naylon | 1zdg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PACKERS KROMER 7228-3 Takım Dengeleyici 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Naylon | AB4MYN 1ZDG9

PACKERS KROMER 7228-3 Alet Dengeleyici 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MYN Model: 7228-3Çapraz Referans: 1ZDG9
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
€428.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Dengeleyici
Kablo Uzunluğu4.9ft.
Kablo MalzemesiYağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik
Takım Tartımı İçin5.7 ila 8.4 lb.
Gövde MalzemesiNaylon
Kilit MekanizmasıManuel
Genel Derinlik3.5 "
Toplam yükseklik19 "
toplam Genişlik5.5 "
Makara Ağırlığı3.65 lb
Gerginlik AyarıKademesiz, Debriyajsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMakara AğırlığıKablo UzunluğuKablo MalzemesiTakım Tartımı İçinGövde MalzemesiGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
PACKERS KROMER 7228-1 Takım Dengeleyici 8-2.6 Lbs 4.9 Feet Naylon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb4.9ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik0.8 ila 2.6 lb.Naylon3.5 "19 "5.5 "€297.28
PACKERS KROMER 7228-2 Takım Dengeleyici 2.6-5.7 Lbs 4.9 Feet Naylon | AB4MYM 1ZDG8 7228-23.60 lb4.9ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik2.6 ila 5.7 lb.Naylon3.5 "19 "5.5 "€319.58
PACKERS KROMER 7228-4 Takım Dengeleyici 8.4-11.4 Lbs 4.9 Feet Naylon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb4.9ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik8.4 ila 11.4 lb.Naylon3.5 "19 "5.5 "€471.82
PACKERS KROMER 7228-5 Takım Dengeleyici 11.4-14.3 Lbs 4.9 Feet Naylon | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 lb4.9ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik11.4 ila 14.3 lb.Naylon3.5 "19 "5.5 "€540.07
PACKERS KROMER 7230-3 Takım Dengeleyici 13.3-22 Lbs 6.5 Feet Naylon | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 lb6.5ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik13 ila 22 lb.Naylon5"21 "7"€998.00
PACKERS KROMER 7230-4 Takım Dengeleyici 20-30 Lbs 6.5 Feet Naylon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb6.5ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik20 ila 30 lb.Naylon5"21 "7"€1,186.38
PACKERS KROMER 7230-5 Takım Dengeleyici 28.7-37 Lbs 6.5 Feet Naylon | AB4MYU 1ZDH5 7230-58.70 lb6.5ft.Yağlanmış, Dönme Önleyici, Çelik29 ila 37 lb.Naylon5"21 "7"€1,243.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PACKERS KROMER 7228-3 Alet Dengeleyici 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Naylon
€428.69 / Adet