Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GYC 4RTX8

PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 5/8 inç kare 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GYC Modeli: 1030AFÇapraz Referans: 4RTX8
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
€189.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 600 F
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeKynol / Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)200
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1800
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)300
pH aralığı3 için 11
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GYB 4RTX7 1030AF5ft.€106.73
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GYD 4RTX9 1030AF25ft.€429.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 5/8 inç kare 10 Feet
€189.56 / Adet