Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 3/4 İnç Kare 10 Feet | AD9GYF 4RTY2

PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 3/4 inç kare 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GYF Modeli: 1030AFÇapraz Referans: 4RTY2
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
€252.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 600 F
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeKynol / Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)200
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1800
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)300
pH aralığı3 için 11
Kare3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft.-1 / 8 "€22.30
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft.-1 / 8 "€30.15
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft.-1 / 8 "€54.26
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft.-3 / 16 "€27.93
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft.-3 / 16 "€42.29
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft.-3 / 16 "€79.17
PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft.-1 / 4 "€35.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1030AF Salmastra Contası 3/4 inç kare 10 Feet
€252.95 / Adet