Palmetto Packing 1350 | Ambalaj Contası 1/4 İnç Kare 25 Feet | 4rta9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1350 Ambalaj Contası 1/4 İnç Kare 25 Feet | AD9GQN 4RTA9

PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 1/4 Kare inç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GQN Model: 1350Çapraz Referans: 4RTA9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€125.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 500 F
RenkSarı
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeSarı Para-Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)5000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)5000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2500
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı3 için 11
Kare1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GQE 4RTA1 13505ft.-1 / 8 "€23.09
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GQF 4RTA2 135010ft.-1 / 8 "€32.75
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GQG 4RTA3 135025ft.-1 / 8 "€72.29
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GQH 4RTA4 13505ft.-3 / 16 "€29.86
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9GQJ 4RTA5 135010ft.-3 / 16 "€42.33
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GQK 4RTA6 135025ft.-3 / 16 "€87.11
PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GQL 4RTA7 13505ft.-1 / 4 "€39.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1350 Salmastra Contası 1/4 Kare inç 25 Feet
€125.49 / Adet