Palmetto Packing 1359 | Ambalaj Contası 3/8 İnç Kare 10 Feet | 4rrv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GNK 4RRV5

PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 3/8 Kare inç 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GNK Model: 1359Çapraz Referans: 4RRV5
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
€167.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 500 F
RenkMat Siyah
Kullanmak içinPompalar
uzunluk10ft.
MalzemeGrafit ve Sarı Aramid Köşeli Genişletilmiş PTFE
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)4500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)NR
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2700
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı3 için 11
Kare3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKareÜcret
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 25 Ayak | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "€154.59
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 5/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "€45.45
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 5/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "€90.89
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 5/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€209.78
PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1359 Salmastra Contası 3/8 Kare inç 10 Feet
€167.93 / Adet