Palmetto Packing 1367fs | Ambalaj Contası 7/16 İnç Kare 5 Feet | 4rtj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 7/16 İnç Kare 5 Feet | AD9GUE 4RTJ7

PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 7/16 Kare inç 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AD9GUE Modeli: 1367FSÇapraz Referans: 4RTJ7
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
€118.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 500 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemeFDA Uyumlu PTFE Beyaz Salmastra, Madeni Yağ Yağlamalı
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)1200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı0 için 14
Kare7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GTN 4RTH1 1367FS5ft.-1 / 8 "€29.60
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft.-1 / 8 "€42.33
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GTQ 4RTH3 1367FS25ft.-1 / 8 "€97.18
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft.-3 / 16 "€46.70
PALMETTO PACKING 1367FS Sıkıştırma Salmastra Contası, 3/16 İnç Kare, 10 Feet | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft.-3 / 16 "€69.63
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft.-3 / 16 "€142.87
PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GTV 4RTH7 1367FS5ft.-1 / 4 "€74.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1367FS Salmastra Contası 7/16 Kare inç 5 Ayak
€118.10 / Adet