Palmetto Packing 1367h | Ambalaj Contası 3/4 İnç Kare 10 Feet | 4vlv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 3/4 İnç Kare 10 Feet | AD9WVZ 4VLV2

PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 3/4 inç kare 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WVZ Modeli: 1367HÇapraz Referans: 4VLV2
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
€468.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 500 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinVanalar
uzunluk10ft.
MalzemeYağlamasız PTFE Beyaz Ambalaj
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)NR
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)4000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)1200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)300
pH aralığı0 için 14
Kare3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKareÜcret
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WUX 4VLR4 1367H5ft.1 / 8 "€25.32
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft.1 / 8 "€31.01
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft.1 / 8 "€60.17
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WVA 4VLR7 1367H5ft.3 / 16 "€31.53
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9WVB 4VLR8 1367H10ft.3 / 16 "€48.10
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9WVC 4VLR9 1367H25ft.3 / 16 "€108.11
PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WVD 4VLT1 1367H5ft.1 / 4 "€51.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1367H Salmastra Contası 3/4 inç kare 10 Ayak
€468.33 / Adet