Palmetto Packing 1367'ler | Ambalaj Contası 1/2 İnç Kare 5 Feet | 4rtg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 1/2 İnç Kare 5 Ayak | AD9GTD 4RTG1

PALMETTO PACKING 1367S Ambalaj Contası 1/2 inç kare 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GTD Model: 1367SÇapraz Referans: 4RTG1
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
€144.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 500 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemeYağlamalı PTFE Beyaz Ambalaj
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1000
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1000
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)1200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)500
pH aralığı0 için 14
Kare1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "€26.80
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft.-1 / 8 "€42.14
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "€85.63
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft.-3 / 16 "€39.68
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "€54.98
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "€120.54
PALMETTO PACKING 1367S Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "€48.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1367S Ambalaj Contası 1/2 inç kare 5 Feet
€144.81 / Adet