Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1371 Ambalaj Contası 5/16 İnç Kare 25 Feet | AD9GPM 4RRY3

PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/16 Kare inç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GPM Model: 1371Çapraz Referans: 4RRY3
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
€373.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 550 F
RenkBeyaz
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeBeyaz Meta-Aramid
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3150
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı1 için 14
Kare5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GPA 4RRX1 13715ft.-1 / 8 "€25.94
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GPB 4RRX2 137110ft.-1 / 8 "€50.39
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GPC 4RRX3 137125ft.-1 / 8 "€130.33
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GPD 4RRX4 13715ft.-3 / 16 "€42.34
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9GPE 4RRX5 137110ft.-3 / 16 "€62.08
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GPF 4RRX6 137125ft.-3 / 16 "€137.79
PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9GPG 4RRX7 13715ft.-1 / 4 "€57.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1371 Salmastra Contası 5/16 Kare inç 25 Feet
€373.16 / Adet