Palmetto Packing 1382 | Ambalaj Contası 1/4 İnç Kare 10 Feet | 4rtt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9GWH 4RTT2

PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/4 Kare inç 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GWH Model: 1382Çapraz Referans: 4RTT2
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
€63.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 550 F
RenkMat Siyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeGrafitli Genişletilmiş PTFE
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1900
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3800
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı0 için 14
Kare1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "€28.18
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "€36.25
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "€68.59
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "€42.07
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "€53.98
PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "€94.80
PALMETTO PACKING 1382 Ambalaj Contası, 1/4 İnç Kare, 5 Feet Uzunluk | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "€37.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1382 Salmastra Contası 1/4 Kare inç 10 Feet
€63.16 / Adet