Palmetto Packing 1392'ler | Ambalaj Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | 4rua9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9HBC 4RUA9

PALMETTO PACKING 1392S Ambalaj Contası 5/8 inç kare 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9HBC Model: 1392SÇapraz Referans: 4RUA9
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
€652.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 ila 500 F
RenkKahverengi
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemePTFE ile Kompozit Ambalaj
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)2200
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)NR
pH aralığı2 için 12
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9HBA 4RUA7 1392S5ft.€154.47
PALMETTO PACKING 1392S Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 10 Feet | AD9HBB 4RUA8 1392S10ft.€268.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1392S Ambalaj Contası 5/8 inç kare 25 Feet
€652.43 / Adet