Palmetto Paketleme 1555 | Ambalaj Contası, 1/8 Sq. İnç, 10 Feet | 4vle5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ 1555 Salmastra Contası, 1/8 Sq. inç, 10 Ayak | AD9WQK 4VLE5

PALMETTO PACKING 1555 Paketleme Contası, 1/8 Sq. inç, 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9WQK Model: 1555Çapraz Referans: 4VLE5
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
€52.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-450 ila 800 F
RenkMat Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeGrafitli Grafit Filament Salmastra
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı3 için 14
Kare1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Palmetto Salmastra 1555, çoğunlukla sindiricilerde ve kimyasal pompalarda ve ayrıca tüm dönen veya ileri geri hareket eden millerde, valflerde ve karıştırıcılarda kullanılır.
  • Merkezde ince bir grafit parçacığı ve dışta iç içe geçmiş örgü ile %99 tahlil grafit filamentinden oluşur.
  • Bu salmastra contası, buharda 1200 derece Fahrenheit, oksitleyici atmosferlerde 800 derece Fahrenheit ve oksitlenmeyen atmosferlerde 6000 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıkları işleyebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WQJ 4VLE4 15555ft.-1 / 8 "€31.83
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "€105.74
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WQM 4VLE7 15555ft.-3 / 16 "€55.47
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "€101.47
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9WQP 4VLE9 155525ft.-3 / 16 "€219.44
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "€83.49
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9WQR 4VLF2 155510ft.-1 / 4 "€170.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1555 Paketleme Contası, 1/8 Sq. inç, 10 Feet
€52.70 / Adet