Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9WRH 4VLG8

PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9WRH Model: 1555Çapraz Referans: 4VLG8
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
€587.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-450 ila 800 F
RenkMat Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeGrafitli Grafit Filament Salmastra
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı3 için 14
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WRG 4VLG7 15555ft.€317.42
PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WRJ 4VLG9 155525ft.€1,198.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1555 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 10 Feet
€587.87 / Adet