Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Contası, 3/8 Sq. inç, 25 Ayak | AA4JBJ 12N787

PALMETTO PACKING 1575 Paketleme Contası, 3/8 Sq. inç, 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JBJ Model: 1575Çapraz Referans: 12N787
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
€305.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık650 F
RenkSiyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeGrafitli Karbon Salmastra (Sürekli Filament)
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1000
pH aralığı0 için 14
Kare3 / 8 "
TipKarbon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Palmetto Salmastra 1575, yüksek hız ve yüksek sıcaklık uygulamaları için karbondan yapılmış bir salmastradır. Geniş bir pH aralığı ve yüksek dayanıklılık gerektiren kimyasal ve kostik uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • 4000 fpm şaft hızına sahiptir ve Palmetto 1585 ve 1588 salmastralarına göre daha güçlü ve düşük maliyetli bir alternatiftir.
  • Bu salmastra contası, sırasıyla 650 Fahrenheit ve 2500 psi'ye kadar sıcaklık ve basınçları işleyebilir ve 0 - 14 pH aralığına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Contası 1/8 Sq. inç 5 Ayak | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "€21.85
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Contası 1/8 Sq. inç 10 Ayak | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "€39.09
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Contası 1/8 Sq. inç 25 Ayak | AA4ÇENE 12N775 157525ft.-1 / 8 "€78.51
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Mührü 3/16 Sq. inç 5 Ayak | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "€50.93
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Mührü 3/16 Sq. inç 10 Ayak | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "€60.81
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Mührü 3/16 Sq. inç 25 Ayak | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "€108.77
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Contası 1/4 Sq. inç 5 Ayak | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "€39.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1575 Paketleme Contası, 3/8 Sq. inç, 25 Feet
€305.38 / Adet