Palmetto Packing 1575 | Ambalaj Contası 9/16 Sq. İnç 25 Feet | 12n796 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Mührü 9/16 Sq. inç 25 Ayak | AA4JBU 12N796

PALMETTO PACKING 1575 Salmastra Contası 9/16 Sq. inç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4JBU Model: 1575Çapraz Referans: 12N796
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
€659.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık650 F
RenkSiyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeGrafitli Karbon Salmastra (Sürekli Filament)
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1000
pH aralığı0 için 14
Kare9 / 16 "
TipKarbon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Mührü 9/16 Sq. inç 5 Ayak | AA4JBR 12N794 15755ft.€171.37
PALMETTO AMBALAJ 1575 Salmastra Mührü 9/16 Sq. inç 10 Ayak | AA4JBT 12N795 157510ft.€349.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1575 Salmastra Contası 9/16 Sq. inç 25 Feet
€659.66 / Adet