Palmetto Packing 1578 | Salmastra Contası Karbon 1/2 Sq. İnç 5 Feet | 12p743 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 1/2 Sq. inç 5 Ayak | AA4JWE 12P743

PALMETTO PACKING 1578 Salmastra Contası Karbon 1/2 Sq. inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JWE Model: 1578Çapraz Referans: 12P743

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€126.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık650 F
RenkBeyaz Kaplamalı Siyah
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemePTFE (Sürekli Filament) ile Karbon Salmastra
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)1500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3500
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)650
pH aralığı0 için 14
Kare1 / 2 "
TipKarbon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKareÜcret
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 1/8 Sq. inç 5 Ayak | AA4JCB 12N804 15785ft.1 / 8 "€33.64
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 1/8 Sq. inç 10 Ayak | AA4JVL 12P726 157810ft.1 / 8 "€41.99
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 1/8 Sq. inç 25 Ayak | AA4JVM 12P727 157825ft.1 / 8 "€71.64
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 3/16 Sq. inç 5 Ayak | AA4JVN 12P728 15785ft.3 / 16 "€52.20
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 3/16 Sq. inç 10 Ayak | AA4JVP 12P729 157810ft.3 / 16 "€47.85
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 3/16 Sq. inç 25 Ayak | AA4JVQ 12P730 157825ft.3 / 16 "€104.42
PALMETTO AMBALAJ 1578 Salmastra Contası Karbon 1/4 Sq. inç 5 Ayak | AA4JVR 12P731 15785ft.1 / 4 "€41.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1578 Salmastra Contası Karbon 1/2 Sq. inç 5 Feet
€126.33 / Adet