Palmetto Packing 1585 | Ambalaj Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | 4vkz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 1585 Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WLU 4VKZ9

PALMETTO PACKING 1585 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WLU Model: 1585Çapraz Referans: 4VKZ9
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
€1,091.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-450 ila 650 F
RenkMat Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk25ft.
MalzemeGrafitli Karbon Paketleme
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4400
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı1 için 14
Kare5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.03
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 1585 Salmastra Contası 5/8 Kare inç 25 Feet
€1,091.05 / Adet