Palmetto Packing 5000w | Ambalaj Contası 1/2 İnç Kare 5 Feet | 4vlp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO SALMASTRA 5000W Salmastra Contası 1/2 İnç Kare 5 Ayak | AD9WUM 4VLP4

PALMETTO PACKING 5000W Ambalaj Contası 1/2 Kare inç 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WUM Model: 5000WÇapraz Referans: 4VLP4
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
€148.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-100 ila 800 F
RenkParlak Gri
Kullanmak içinVanalar
uzunluk5ft.
MalzemeInconel Wire ile Esnek Grafit Paketleme
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)NR
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)3500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)NR
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı1 için 14
Kare1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WTT 4VLL4 5000W5ft.-1 / 8 "€19.24
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft.-1 / 8 "€28.90
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Feet | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft.-1 / 8 "€66.23
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WTW 4VLL7 5000W5ft.-3 / 16 "€32.68
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft.-3 / 16 "€58.43
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Feet | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft.-3 / 16 "€127.77
PALMETTO AMBALAJ 5000W Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft.-1 / 4 "€46.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 5000W Ambalaj Contası 1/2 Kare inç 5 Feet
€148.35 / Adet