Palmetto Packing Çekmühürleri 981 | Mil Keçesi Eksenel Dudaklı 3/8" - Pk6 | 12n747 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO SALMASTRA Chekseals 981 Chekseal 981 Şaft Contası, Eksenel Dudak, 3/8 İnç - 6'lı Paket | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Salmastra, Eksenel Dudak, 3/8 İnç - 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4HZQ Modeli: Chekseals 981Çapraz Referans: 12N747
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
€34.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Contası
Materyal İçerik KoduNBR
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Mühür Deliği (İç)57/64
Conta MalzemesiNitril
Mühür türüEksenel Dudak
Koltuk Kalınlığı0.25 "
Şaft boyutu3/8 inç
Standart Sektör Mühür Numarası981

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4016931050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Palmetto Salmastra CHEKSEAL 981, kirleticileri saptırmak ve yağlayıcı kaybını önlemek için akslarda, yataklarda ve döner mafsallarda yaygın olarak kullanılan, mile monteli, kendinden ayarlı bir eksenel dudaklı keçedir.
  • Bir radyal yüze eksenel olarak sızdırmazlık sağlayan esnek bir menteşeli dudağa sahiptir ve mile sıkıca oturması için herhangi bir özel işleme gerektirmez.
  • Bu kurulumu kolay dudaklı keçe, yüksek esnekliğe sahip nitril kauçuktan yapılmıştır ve şaft engellerinin üzerine kolayca gerilebilir. Kauçuğun doğal gerilimi, mil dönerken contanın güvenli bir şekilde yerini tutmasına yardımcı olur.
  • Yeniden yağlama sırasında fazla gresi otomatik olarak tahliye edebilir ve -20 ila 225 derece F arasındaki sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışır.

Ürün Çeşitleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Salmastra, Eksenel Dudak, 3/8 İnç - 6'lı Paket
€34.73 / Adet