Palmetto Packing Zirvesi | Ambalaj Contası 1/8 İnç Kare 5 Feet | 4vkl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WGM 4VKL1

PALMETTO PACKING PINNACLE Ambalaj Contası 1/8 inç kare 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WGM Modeli: PINNACLEÇapraz Referans: 4VKL1
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
€248.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 700 F
RenkMat Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk5ft.
MalzemePTFE ve Yağlama ile Esnek Grafit Paketleme
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)250
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)950
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)3000
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı0 için 14
Kare1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING PINNACLE Ambalaj Contası 1/8 İnç Kare 10 Feet | AD9WGN 4VKL2 ÇUKUR10ft.-1 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WGU 4VKL7 ÇUKUR5ft.-1 / 4 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 10 Feet | AD9WHB 4VKN5 ÇUKUR10ft.-3 / 8 "€77.23
PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 3/8 İnç Kare 25 Feet | AD9WHC 4VKN6 ÇUKUR25ft.-3 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 1/2 İnç Kare 10 Feet | AD9WHH 4VKP2 ÇUKUR10ft.-1 / 2 "€113.12
PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 1/2 İnç Kare 25 Feet | AD9WHJ 4VKP3 ÇUKUR25ft.-1 / 2 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Salmastra Contası 5/8 İnç Kare 25 Feet | AD9WHM 4VKP6 ÇUKUR25ft.-5 / 8 "€248.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING PINNACLE Ambalaj Contası 1/8 inç kare 5 Ayak
€248.29 / Adet