PALMGREN 9661302 Cırcırlı Mil Presi, 3 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 8" |
Örs Çapı | 8" |
Taban Boyutu | 10 "x 21-3 / 8" |
Zorla | 3Ton |
Yükseklik | 27 3 / 4 " |
Kaldıraç Oranı | 38.6:1 |
Ram Boyutları (In.) | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" |
salıncak | 13-3 / 4 " |
Çalışma yüksekliği | 17-3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 70.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Örs Çapı | Zorla | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9661104 | 6.75 " | 1.5Ton | 15 " | €463.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00