Palmgren 9680110 | Tezgah Matkap Presi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9680110 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 5 Hız, 10 İnç Boyut | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 5 Vites, 10 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6LVP Model: 9680110
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
€478.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap basın
Amper AC3.2A
derinlik19 1 / 4 "
Yükseklik10 "
Giren akım6.8A
uzunluk23 "
Motor gücü1/3 beygir
RPM570 ila 3070 RPM
Mil Hızı5
Mil KoniğiJT33
İş Mili Hareketi2 1 / 2 "
salıncak10 "
Masa Çalışma Yüzeyi7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
UPC726896801100
Gerilim115V
genişlik17.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)69.85
Gemi uzunluğu (cm)6.02
Gemi genişliği (cm)6.02
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Palmgren 9680110 matkap presi atölyelerde, üretim Adetlerinde ve şantiyelerde kullanılmaktadır. Doğru delme, kılavuz çekme ve raybalama işlemleri için hassasiyet ve çok yönlülük sunar. Bu Palmgren matkap presi, gelişmiş delme verimliliği ve doğruluğu için ayarlanabilir hız ayarlarıyla birlikte gelir.

Özellikler:

  • Yapısal sağlamlık ve stabilite için dökme demir başlık, tabla ve taban içerir.
  • Bu zemin standı tipi matkap presi, verimli çalışma için anahtarlı bir mandrene ve çardağa sahiptir.
  • Gelişmiş çok yönlülük için soldan ve sağdan 45 derecelik masa eğimine sahiptir.
  • Bu 5 hızlı matkap presi, tutarlı performans için kablolu bir güç kaynağı kullanılarak çalıştırılır.
  • Güvenli takım tutuşu için 3MT iş mili konikliği ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Palmgren 9680110 matkap presinin temizliğini ve bakımını nasıl yaparım?

A.

  • Toz ve döküntüleri gidermek için yüzeyleri düzenli olarak silin.
  • Hareketli parçaları üreticinin tavsiyelerine göre yağlayın.
  • Stabiliteyi sağlamak için cıvataları ve somunları kontrol edip sıkın.
  • Pas ve korozyonu önlemek için kuru ve temiz bir ortamda saklayın.

S. Matkap presini seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Verimli delme için matkap presinin motor gücünü göz önünde bulundurun.
  • Çok yönlülük için ayarlanabilir hız ayarlarına sahip bir matkap presi arayın.
  • Ayna boyutunun çeşitli matkap ucu türlerine uygun olduğundan emin olun.
  • Çalışma sırasında stabiliteyi sağlamak için sağlam bir yapıyı tercih edin.
  • Çok yönlü iş parçası desteği için ayarlanabilir tablalı bir matkap presi seçin.
  • Delme hassasiyetini artıran özellikleri arayın.
  • Delme derinliği gereksinimlerinize uyacak şekilde iş mili hareket mesafesini kontrol edin.

S. Raptor Supplies Palmgren'in daha yüksek dönme hızına sahip başka matkap presleri var mı?

C. Evet, daha yüksek dönme hızına sahip Palmgren matkap presleri arayan müşteriler, markanın 9680148 matkap presi 760 ila 3070 RPM arasında değişen dönüş hızlarına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPMÜcret
PALMGREN 9680148 Matkap Presi, Tezgah Üstü, Basamak Kasnağı, 8 İnç Boyut | CH3QRL 9680148760 ila 3070 RPM€343.64
TEKLİF TALEBİ
PALMGREN 9680219 Matkap Presi, Tezgah Üstü, Basamak Kasnağı, 13 İnç Boyut | CH3QRM 9680219260 ila 4220 RPM€860.52
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9680110 Matkap Presi, Tezgah, Kademeli Kasnak, 5 Vites, 10 İnç Ebat
€478.23 / Adet