PALMGREN 9680130 Matkap Presi, Zemin, Güç Beslemeli Kademeli Kasnak, 16 Hız, 16 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Matkap Presi |
Sütun Dia. | 3.6 " |
derinlik | 28 " |
Yükseklik | 68 " |
Motor gücü | 1 hp |
Motor Gücü kW | 0.85kW |
Adım Sayısı | 12 |
Tüy Çapı | 2.05 " |
Mil Hızı | 262 ila 2922 RPM |
T Yuvası Boyutu | 14 mm |
Tablo Boyutu | 13.38 x 14.09 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 13.4 x 14 " |
Çalışma Aralığı | 16 " |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | + | Motor gücü | T Yuvası Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680221 | 26.181 " | 39.29 " | Tezgah Matkap Presi | 1 hp | 0.551 " | €4,166.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680215 | 27.48 " | 42 " | Tezgah Matkap Presi | 1 hp | 0.551 " | €4,686.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680214 | 27.48 " | 67.68 " | Zemin Matkap Presi | 1 hp | 0.551 " | €5,035.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680129 | 28 " | 68 " | Zemin Matkap Presi | 1 hp | 14 mm | €5,987.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680216 | 36.14 " | 74.61 " | Zemin Matkap Presi | 3 hp | 0.551 " | €7,684.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00