PALMGREN 9680210 Matkap Presi, Zemin, Kademeli Kasnak, 12 Vites, 3PH, 20 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Matkap Presi |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 70 " |
Giren akım | 5A |
Motor gücü | 1 1/2 beygir |
Faz | 3 |
RPM | 120 ila 3605 RPM |
Masa Çalışma Yüzeyi | 19 1/4 x 18 3/4 " |
Gerilim | 240V |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Motor gücü | RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680158 | 28 " | 68 " | 1/2 beygir | 138 ila 3476 RPM | 120 / 240V | €1,855.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680177 | 28 " | 68 " | 1 hp | 138 ila 3476 RPM | 120 / 240V | €2,206.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680178 | 28 " | 68 " | 1 hp | 138 ila 3476 RPM | 240V | €2,219.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
9680209 | 30 " | 70 " | 1 1/2 beygir | 120 ila 3605 RPM | 120 / 240V | €3,867.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00