Palmgren 9680213 | Tezgah Torna | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9680213 Tezgah Motorlu Torna, Değişken Hızlı Freze, 9 x 20 İnç Boyut | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Tezgah Motorlu Torna Tezgahı, Değişken Hızlı Freze, 9 x 20 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6LVT Model: 9680213
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
€7,416.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Torna Tezgahı
Yatak Genişliği5-7 / 8 "
Chuck Boyutu5"
Merkezler Arası Mesafe (In.)20 "
Delme Derinliği (In.)5 / 8 "
Maksimum Torna Çapı9 7 / 8 "
Freze Kapasitesi3 / 4 "
Motor gücü5/5
Hız Sayısı6
Zift0.2-4 / 8-56
Mil Deliği (In.)1"
Mil Hızı125 - 2000 dev / dak
Mil KoniğiMT3
İş Mili Hareketi2"
Punta KonikMT2
Punta Hareketi (İçinde.)2-1 / 2 "
Çalışma Yarıçapı6-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)85.09
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)6.05
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaksimum Torna ÇapıMotor gücüZiftÇalışma YarıçapıÜcret
PALMGREN 9684520 Tezgah Motorlu Torna, Değişken Hızlı Freze, 11 x 27 İnç Boyut | CD6LVZ 968452011.02 "1 hp8 - 56 "7.28 "€8,582.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9680213 Tezgah Motorlu Torna Tezgahı, Değişken Hızlı Freze, 9 x 20 İnç Boyut
€7,416.82 / Adet