PALMGREN 9681114 Bantlı ve Diskli Zımpara Makinesi, 4 x 6 inç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayış / Disk Zımpara |
Kemer boyutu | 4 x 36 " |
derinlik | 15.5 " |
Disk Hızı (RPM) | 3600RPM |
Yükseklik | 23 " |
Giren akım | 4.3A |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Gerilim | 120V |
PLATFORM | Model | derinlik | Disk Çapı | Yükseklik | + | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9681061 | 8" | 6" | 23 " | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | - | €435.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
9681115 | 18 " | - | 23 " | Kayış / Disk Zımpara | 1 hp | €761.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
9681093 | 22 " | 9" | 55 " | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | - | €1,288.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
9681109 | 30 " | - | 52 " | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | - | €2,449.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
9681108 | 31 " | - | 57 " | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | - | €3,466.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
9681104 | - | - | - | Kayış / Disk Kaplama Makinesi | - | €3,058.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00