PALMGREN 9682060 Tezgah Taşlama Makinesi, 6 İnç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Öğütücü |
Çardak Deliği | 1 / 2 " |
Yükseklik | 13 " |
Giren akım | 2.1A |
Maks. RPM | 3450 RPM |
Motor gücü | 1/3 beygir |
Motor Devri | 3450 RPM |
Gerilim | 120V |
Tekerlek çapı | 6" |
PLATFORM | Model | Çardak Deliği | Yükseklik | Maks. RPM | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9682089 | 5 / 8 " | 16 " | 2000 ila 3400 RPM | 8" | €352.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00