PALMGREN 9683115 Ahşap/Metal Şerit Kesme Testere, Dikey, Yerden Model, 15 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak uzunluğu | 114 " |
Bıçak Hızı | 45, 65, 90, 110,155, 215, 3000S fpm |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak genişliği | 3/16 - 3/4 " |
Yükseklik | 78 |
Faz | 1 |
Tablo Boyutu | 15 x 15 " |
Boğaz Derinliği | 15 " |
Gerilim | 115 / 230V |
PLATFORM | Model | Bıçak uzunluğu | Bıçak genişliği | Yükseklik | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9683118 | 133 " | 3/16 - 1 " | 80 | 18 " | €5,012.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00