PALMGREN 9683315 Şerit Testere, 10 x 18 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak uzunluğu | 157 " |
Bıçak Hızı | 120 ila 275S fpm |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 14 " |
Bıçak genişliği | 1" |
Kesme Açısı | 0 ila 45 Derece |
Yükseklik | 27 " |
Faz | 3 |
Gerilim | 220V |
PLATFORM | Model | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
9683317 | 1 | 115 / 230V | €18,394.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00