PALMGREN 9684482 Daire Testere, 3 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dairesel testere |
Bıçak Hızı | 50 ila 200 RPM |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 11 1 / 4 " |
Yükseklik | 86 " |
Hidrolik Motor HP | 2 hp |
Motor gücü | 15 hp |
Faz | 3 |
Gerilim | 230V |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
9684483 | 88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00