PALMGREN 9684525 Motor Torna Tezgahı, Değişken Devir, 12 x 36 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Torna |
Namlu Çapı | 1 9 / 16 " |
Soğutucu Pompa Motoru | 1/8 beygir |
Kurşun Vida Çapı | 7 / 8 " |
Ana Mil Motor HP | 2 hp |
Maks. Kesici Takım Boyutu | 1 / 2 " |
Genel Ölçüler | 71 x 30 x 61 " |
Zift | 8TPI |
Mil Hızı | 40 ila 2000 RPM |
Volt / Faz | 220V / 3PH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00