Panavise 335 | Manyetik Mengene Tabanı 7/16 X 5 In | 40n547 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANAVISE 335 Manyetik Mengene Tabanı 7/16 x 5 In | AD3TKY 40N547

PANAVISE 335 Manyetik Mengene Tabanı 7/16 x 5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TKY Model: 335Çapraz Referans: 40N547
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
€41.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Mengene Tabanı
baz TürüSabit
MalzemeDökme Çinko
Toplam yükseklik7 / 16 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)29.85
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu8466208065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Makine, alet kutuları ve kamyon yatakları üzerindeki alet ve ekipmanları desteklemek için uygun gömme manyetik taban montajı ve ayrıca metal çizilmelere karşı direnç sağlar
  • Sorunsuz ve güvenli montaj işlemi için önceden delinmiş delikler

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANAVISE 335 Manyetik Mengene Tabanı 7/16 x 5 In
€41.51 / Adet