Panavise 366 | Mengene Başlığı 6-1/4 İnç Açık | 40n558 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANAVISE 366 Mengene Kafası 6-1 / 4 İnç Açık | AD3TLK 40N558

PANAVISE 366 Mengene Başı 6-1/4 İnç Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TLK Model: 366Çapraz Referans: 40N558
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
€70.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mengene Başkanı
baz TürüHayır
Çene yüzüV-Yivli
Çene MalzemesiNervürlü Neopren
Çene Genişliği1.875 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açılış6-1 / 4 "
Toplam yükseklik5.125 "
Uzunluk11 "
toplam Genişlik1.875 "
Boru Kapasitesi1-1 / 2 "
Dönme Açısı360 Dereceleri
Boğaz Derinliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8466208065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene MalzemesiÇene GenişliğiMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoğaz DerinliğiÜcret
PANAVISE 303 Mengene Başlığı 2-1 / 4 İnç Açık | AD3TKF 40N530 303Naylon2.5 "Alüminyum4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "€54.89
PANAVISE 304 Mengene Başlığı 2-1 / 4 İnç Açık | AD3TKG 40N531 304Naylon2.5 "Alüminyum2.625 "7"2.625 "1.375 "€70.00
PANAVISE 376 Mengene Kafası 9-1 / 4 İnç Açık | AD3TLM 40N560 376Nervürlü Neopren1 13 / 16 "Çelik5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9 / 16 "€91.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANAVISE 366 Mengene Başı 6-1/4 İnç Açık
€70.00 / Adet