Örnek A1402-00 | Buz Çözme Zamanlayıcısı 120v 8 Döngü 21 Dak | 11z780 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARAGON A1402-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXU 11Z780

PARAGON A1402-00 Buz Çözme Zamanlayıcısı 120V 8 Çevrim 21 Dakika

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3YXU Model: A1402-00Çapraz Referans: 11Z780
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
€24.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konut Buz Çözme Zamanlayıcısı
Amper15
İletişim TürüMekanik
Muhafaza MalzemesiPlastik
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri8
Sonlandırma TürüZaman
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9106908500
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Defrost Başlatma (Zaman)
  • Buz Çözme Süresi (Dakika) (21)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMuhafaza Malzemesi+Sonlandırma TürüGerilimÜcret
PARAGON A1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 21 Dak Her 6 Saatte | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€18.89
PARAGON B1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€20.17
PARAGON G1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 6 Döngü 25 Min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€18.98
PARAGON 9045-00 Defrost Kontrolü 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Defrost Kontrolü 120V 6 Döngü | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€175.80
PARAGON 8047-00 Defrost Kontrolü 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€196.46
PARAGON 8143-00 Defrost Kontrolü 120V 40 Amp | AA4QKR 12Z387 8143-0040MetalBaşlatma Süresi, Uzaktan Sıcaklık veya Basınç Sonlandırılmış Defrost KontrolüSıcaklık veya Basınç120€177.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARAGON A1402-00 Buz Çözme Zamanlayıcısı 120V 8 Çevrim 21 Dakika
€24.07 / Adet