Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 0.56PSR0.500 Yuvarlak Hava Silindiri 9/16 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AJ2EAW 49J623

PARKER 0.56PSR0.500 Yuvarlak Hava Silindiri 9/16 İnç Çap 1/2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2EAW Modeli: 0.56PSR0.500Çapraz Referans: 49J623
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
€40.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.9 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk3.62 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.157 "
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.0.188 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.5 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti2 lb
Inme1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.57
Gemi uzunluğu (cm)5.87
Gemi genişliği (cm)1.57
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk Dia.Delik Dia.Manyetik PistonÇubuk Diş UzunluğuÇubuk Diş BoyutuInmeSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiÜcret
PARKER 0.31PSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DXF 49J538 0.31 PSR01.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC1"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€42.74
PARKER 0.31PSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AJ2DXG 49J539 0.31 PSR02.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC2"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€42.39
PARKER 0.31PSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AJ2DXH 49J540 0.31 PSR03.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC3"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€52.45
PARKER 0.44PSR0.500 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AJ2DYR 49J572 0.44 PSR0.5000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€40.85
PARKER 0.44PSR01.00 Hava Silindiri, Yuvarlak, 7/16 İç Çap, 1 İnç Strok, #10-32 UNF Bağlantı Noktası Boyutu | AJ2DYT 49J573 0.44 PSR01.000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€45.78
PARKER 0.44PSR01.50 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1-1 / 2 İnç İnme | AJ2DYU 49J574 0.44 PSR01.500.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€44.35
PARKER 0.44PSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AJ2DYV 49J575 0.44 PSR02.000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF2"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€50.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 0.56PSR0.500 Yuvarlak Hava Silindiri 9/16 İnç Çap 1/2 İnç İnme
€40.52 / Adet