Parker 06f34bc Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | 21u803 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 06F34BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 psi, 2.81 İnç Genişlik, Polipropilen | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 psi, 2.81 İnç Genişlik, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KFU Modeli: 06F34BCÇapraz Referans: 21U803
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
€192.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiÇinko Döküm
Kase boyutu4.4 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaPolipropilen
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde Malzemesiçinko
Maks. akışCfm 85
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik6.22 "
toplam Genişlik2.81 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenKompakt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Prep-Air II genel amaçlı filtre, 5 mikrona kadar olan boyutlardaki safsızlıkları gidermek için kullanılır
  • Arttırılmış yüzey alanına, manuel tahliyeye ve uzun hizmet ömrü sağlayan gözetleme camına sahip sağlam bir hazneye sahiptir.
  • Maksimum su ve kir ayrımı için hava akımı üzerinde bir girdap etkisi oluşturmak üzere tasarlanmış benzersiz saptırıcı plaka ve bir örtü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
PARKER 06F24BC Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.81 İnç Genişlik | AB6KFT 21U802 06F24BCCfm 803 / 8 "NPT€160.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 06F34BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 psi, 2.81 İnç Genişlik, Polipropilen
€192.35 / Adet