Parker 1.06bfdsrm01.00 | 20xr67 Hava Silindiri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1.06BFDSRM01.00 Yuvarlak Hava Silindir 1-1 / 16 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MRZ 20XR67

PARKER 1.06BFDSRM01.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/16 İnç Çap 1 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MRZ Modeli: 1.06BFDSRM01.00Çapraz Referans: 20XR67

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€98.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç250 psi
dağÖn Blok
Uzunluk5.66 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1/8 "FNPT
Çubuk Dia.0.312 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.75 "
Çubuk Diş Boyutu5 / 16-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)12.47
Gemi genişliği (cm)3.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelInmeDelik Dia.Manyetik PistonSıcaklık. menzilUzunlukBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.Çubuk Diş UzunluğuÜcret
PARKER 0.31BFDSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MQU 20XR39 0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€58.16
PARKER 0.31BFDSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AG9MQV 20XR40 0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€61.15
PARKER 0.31BFDSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AG9MQW 20XR41 0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€64.13
PARKER 0.31BFDSR04.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 4 İnç İnme | AG9MQX 20XR42 0.31BFDSR04.004"5 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€67.15
PARKER 0.44BFDSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MQY 20XR43 0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€66.39
PARKER 0.44BFDSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AG9MQZ 20XR44 0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€70.69
PARKER 0.44BFDSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AG9MRA 20XR45 0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€75.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1.06BFDSRM01.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/16 İnç Çap 1 İnç İnme
€98.96 / Adet