Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1.06BFNSRM05.00 Yuvarlak Hava Silindir 1-1 / 16 İnç Çap 5 İnç İnme | AG9MWV 20XT56

PARKER 1.06BFNSRM05.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/16 İnç İç Çap 5 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MWV Modeli: 1.06BFNSRM05.00Çapraz Referans: 20XT56
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
€110.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç250 psi
dağÖn Blok
Uzunluk13.18 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1/8 "FNPT
Çubuk Dia.0.312 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.75 "
Çubuk Diş Boyutu5 / 16-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti7.5 lb
Inme5"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)21.92
Gemi genişliği (cm)3.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelInmeDelik Dia.Manyetik PistonSıcaklık. menzilUzunlukBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.Çubuk Diş UzunluğuÜcret
PARKER 0.44BFNSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.03
PARKER 0.44BFNSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delikli 2 İnç İnme | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.24
PARKER 0.44BFNSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€65.63
PARKER 0.44BFNSR04.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 4 İnç İnme | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€74.63
PARKER 0.44BFNSR05.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Çap 5 İnç İnme | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.10
PARKER 0.44BFNSR06.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Çap 6 İnç İnme | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€86.39
PARKER 0.75BFNSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 3/4 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Yok hayır14 Derece ila 140 Derece F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€61.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1.06BFNSRM05.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/16 İnç İç Çap 5 İnç İnme
€110.79 / Adet