Parker 1 1/4 Ff-ss | Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 X 1 1/4 İnç Rakor Boyutu, Erkek X Erkek, Nptf X Nptf, Sert | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1 1/4 FF-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 1/4 İnç Bağlantı Boyutu, Erkek x Erkek, NPTF x NPTF, Sert | CT7GQY 52JF65

PARKER 1 1/4 FF-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 1/4 İnç Bağlantı Boyutu, Erkek x Erkek, NPTF x NPTF, Sert

Stoktaki Ürünler
Madde: CT7GQY Modeli: 1 1/4 FF-SSÇapraz Referans: 52JF65
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
€296.70 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PARKER 1 1/2 DD-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/2 x 1 1/2 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPT x NPT, Sert | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS€1,475.29
PARKER 1 1/2 GG-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/2 x 1 1/2 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS€577.92
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 1/2 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2X1 1/4 GG-SS€448.14
PARKER 1 1/4 DD-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 1/4 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPT x NPT, Sert | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS€677.51
PARKER 1 1/4 GG-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 1/4 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS€294.83
PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPTF x NPTF, Sert | CT7GLP 52JE97 1 1/4X1 GG-SS€350.73
PARKER 1 DD-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 x 1 İnç Rakor Boyutu, Dişi x Dişi, NPT x NPT, Sert | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS€357.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1 1/4 FF-SS Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 x 1 1/4 İnç Bağlantı Boyutu, Erkek x Erkek, NPTF x NPTF, Sert
€296.70 / Adet