Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1/2 X 3/8 CR-S 90 Derece Dirsek, Çelik, 1/2 İnç X 3/8 İnç Bağlantı Borusu Boyutu, Erkek Npt X Erkek Nptf | CT7ECE 60UU13

PARKER 1/2 X 3/8 CR-S 90 Derece Dirsek, Çelik, 1/2 İnç X 3/8 İnç Bağlantı Borusu Boyutu, Erkek Npt X Erkek Nptf

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7ECE Modeli: 1/2 X 3/8 CR-SÇapraz Referans: 60UU13
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
€20.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı Türü+Maks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER GAME-1212 Dirsek 90 Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/4 inç | AB9EBG 2CFW8 OYUN-1212PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece150 psi3 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F3 / 4 "€177.52
PARKER GAME-24 Dirsek 90 Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/8 inç x 1/4 inç | AB9EBH 2CFX1 OYUN-24PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece225 psi1 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 8 "€106.37
PARKER GAME-42 Dirsek 90 Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 İnç x 1/8 inç | AB9EBJ 2CFX2 OYUN-42PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece225 psi1 / 8 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€100.87
PARKER GAME-44 Dirsek 90 Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 inç | AB9EBK 2CFX3 OYUN-44PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece225 psi1 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€91.51
PARKER GAME-46 Dirsek 90 Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 İnç x 3/8 inç | AB9EBL 2CFX4 OYUN-46PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece225 psi3 / 8 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€110.20
PARKER GAME-48 Dirsek 90 Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1/2 inç | AB9EBM 2CFX5 OYUN-48PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece175 psi1 / 2 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€102.95
PARKER GAME-64 Dirsek 90 Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8 inç x 1/4 inç | AB9EBN 2CFX6 OYUN-64PFA, PTFE, ETFESıkıştırmaDirsek, 90 Derece225 psi1 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F3 / 8 "€90.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1/2 X 3/8 CR-S 90 Derece Dirsek, Çelik, 1/2 İnç X 3/8 İnç Bağlantı Borusu Boyutu, Erkek Npt X Erkek Nptf
€20.65 / Adet