Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1.25NSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindir 1-1 / 4 İnç Delik 3 İnç İnme | AJ2EHN 49J778

PARKER 1.25NSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/4 İnç İç Çap 3 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2EHN Modeli: 1.25NSRM03.00Çapraz Referans: 49J778
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
€95.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.25 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk9"
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1/8 "FNPT
Çubuk Dia.0.437 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.75 "
Çubuk Diş Boyutu7 / 16-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti7.5 lb
Inme3"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.4
Gemi uzunluğu (cm)22.76
Gemi genişliği (cm)3.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk Diş UzunluğuDelik Dia.Manyetik PistonÇubuk Diş BoyutuInmeSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
PARKER 0.31NSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC1"-10 Derece ila 165 Derece F1 / 4 "-283.00€33.76
PARKER 0.31NSR02.00 Yuvarlak Hava Silindiri 5/16 İnç Delikli 2 İnç İnme | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC2"-10 Derece ila 165 Derece F1 / 4 "-284.50€38.93
PARKER 0.31NSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC3"-10 Derece ila 165 Derece F1 / 4 "-286.00€39.13
PARKER 0.44NSR0.500 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF1 / 2 "-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-243.20€29.78
PARKER 0.44NSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF1"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-243.70€32.59
PARKER 0.44NSR01.50 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1-1 / 2 İnç İnme | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF1.5 "-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-245.07€36.38
PARKER 0.44NSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF2"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-245.57€38.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1.25NSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/4 İnç İç Çap 3 İnç İnme
€95.46 / Adet