Parker 1 Ph-ss | Altıgen Başlı Fiş 1/16 İnç 10 500 Psi | 20yz95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1 PH-SS Altıgen Fiş 1/16 İnç 10 Psi | AF500GWQ 7YZ20

PARKER 1 PH-SS Altıgen Başlı Tapa 1/16 İnç 10 500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GWQ Modeli: 1 PH-SSÇapraz Referans: 20YZ95
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
€16.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
SınıfBoru montajı
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç10,500 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı10,500 psi
Dış Çap.1 / 16 "
Boru Boyutu1 / 16 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12 PH-SS Altıgen Tapa 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€59.68
PARKER 2 PH-SS Altıgen Fişli Boru 1/8 İnç Hex 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.29
PARKER 4 PH-SS 316 Paslanmaz Çelik Altıgen Başlı Fiş, MNPT Rakor Bağlantısı | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.52
PARKER 6 PH-SS Altıgen Başlı Fiş Boru 3/8 İnç Altıgen 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.97
PARKER 8 PH-SS Altıgen Başlı Tapa, 1/2 İnç Boru Boyutu, 7/8 İnç Altıgen Boyutu | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1 PH-SS Altıgen Başlı Tapa 1/16 İnç 10 500 Psi
€16.04 / Adet