Parker 1001e25 00 01 | Esnek Hortum, 1 İnç Boru Dış Çapı | 4jmg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1001E25 00 01 Esnek Hortum, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENT 4JMG6

PARKER 1001E25 00 01 Esnek Hortum, 1 İnç Boru Dış Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ENT Modeli: 1001E25 00 01Çapraz Referans: 4JMG6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€369.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum
RenkSiyah
Bağlantı MalzemesiPoliamid
Kapak MalzemesiSBR
Uygun boyutu25mm
Dia İçinde.25mm
uzunluk10 "
Maks. İşletme basıncı232 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.46.1 Derece C
Maks. Basınç232 psi
Min. Viraj Yarıçapı4"
Min. Çalışma sıcaklığı.-20 ° C
Dış Çap.38mm
Pipo onu.1"
GüçlendirmeSentetik Örgü
Emniyet faktörü5:1
Sıcaklık. menzil-4 ila 140 Derece F
Tüp malzemesiKauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)80.01
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuDia İçinde.+uzunlukMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Pipo onu.Ücret
PARKER 1001E40 00 02 Esnek Hortum, 9 İnç Uzunluk | AD8EMX 4JME5 1001E40 00 0240mm40mmEsnek hortum9"16 "54mm1-1 / 2 "€508.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1001E25 00 01 Esnek Hortum, 1 İnç Boru Dış Çapı
€369.46 / Adet