Parker 104-0375031-nt-50 | Boru 5/16 İnç ID Pfa Natural 50 Feet | 2vlv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 104-0375031-NT-50 Boru 5/16 İnç Kimlik Pfa Doğal 50 Ayak | AC3QYK 2VLV2

PARKER 104-0375031-NT-50 Hortum 5/16 İnç Id Pfa Natural 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QYK Modeli: 104-0375031-NT-50Çapraz Referans: 2VLV2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€409.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı633 PSI
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.5 / 16 "
MalzemePFA Floropolimer Boru
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F125
Min. Viraj Yarıçapı2-1 / 2 "
Dış Çap.3 / 8 "
Rulo uzunluğu50ft.
Sıcaklık. menzil-329 ila 500 F
Duvar Kalınlığı0.031 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıDia İçinde.Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
PARKER 104-0250062-NT-50 Hortum 1/8 İnç Kimlik Pfa Doğal 50 Ayak | AC3QYJ 2VLU8 104-0250062-NT-501889 PSI1 / 8 "3801 / 2 "1 / 4 "0.062 "€412.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 104-0375031-NT-50 Hortum 5/16 İnç Id Pfa Natural 50 Feet
€409.21 / Adet