Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10MSEL6N-B Dirsek 90 Pirinç A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5

PARKER 10MSEL6N-B Dirsek 90 Pirinç A-lok x M 5/8 inç x 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZUG Modeli: 10MSEL6N-BÇapraz Referans: 1PZR5
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
€70.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu15 / 16 "
Maks. Basınç2000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 10-8 CBZ-B Dirsek 90 Pirinç Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BPirinç7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€58.00
PARKER 8-8 CLO-S Dirsek 90 Çinko Kaplama Çelik M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 KAP-SÇinko kaplamalı çelik-MNPT x ORFS6000 psi--30 ila 250 Derece F1 / 2 "€23.74
PARKER L269CA-6-4 Dirsek 90 Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Düşük Kurşun Pirinç9 / 16-24Sıkıştırma x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F3 / 8 "€14.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10MSEL6N-B Dirsek 90 Pirinç A-lok x M 5/8 inç x 3/8 inç
€70.11 / Adet