Parker 11r10a | Yara Filtresi Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derecelendirme, Polipropilen | 3p815 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 11R10A Yara Filtresi Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derecelendirme, Polipropilen | AD2GBM 3P815

PARKER 11R10A Yara Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derece, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GBM Modeli: 11R10AÇapraz Referans: 3P815
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
€64.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Yara Filtre Kartuşu
Çekirdek tipiPolipropilen
Filtre MalzemesiPamuk FDA Sınıfı
filtre MedyaPamuk ve Polipropilen Çekirdek
Akış hızı5 inç başına 10 GPM
Yükseklik10 "
Dia İçinde.1"
uzunluk10 "
Maks. Basınç35 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
mikron50 Micron
Dış Çap.2-7 / 16 "
Azaltırparçacıklar
Conta MalzemesiConta yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaAkış hızıYükseklikMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronDış Çap.paket adetÜcret
PARKER T10R30A İpli Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek18 dev / dak30 "-120 Derece F752.5 "6€182.83
PARKER T8R30A İpli Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek18 dev / dak30 "-120 Derece F1002.5 "6€179.18
PARKER T10R20A İpli Filtre Kartuşu, 20 İnç Uzunluk | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek12 GPM20 "-120 Derece F752.5 "6€136.75
PARKER T10R10A İpli Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek6 dev / dak10 "-120 Derece F752.5 "6€64.69
PARKER T8R10A İpli Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek6 dev / dak10 "-120 Derece F1002.5 "6€68.58
PARKER 10R10 İpli Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk | AB2EUU 1LPA2 10R10Pamuk ve Kalay Çelik Öz6 dev / dak10 "-250 Derece F752.5 "6€75.69
PARKER 10R30A İpli Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk | AB2EUW 1LPA4 10R30APamuk ve Polipropilen Çekirdek18 dev / dak30 "-120 Derece F752.5 "6€210.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 11R10A Yara Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derece, Polipropilen
€64.21 / paket