Parker 12-8 Mhn-b | Erkek Altıgen Nipel 3/4 İnç X 1/2 İnç 3800 Psi | 20yz79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12-8 MHN-B Erkek Hex Nipel 3/4 İnç x 1/2 İnç 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79

PARKER 12-8 MHN-B Erkek Altıgen Nipel 3/4 İnç x 1/2 İnç 3800 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GVY Modeli: 12-8 MHN-BÇapraz Referans: 20YZ79
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
€50.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Hex Nipel
gövde MalzemesiPirinç
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüNPT Erkek
Hex Boyutu1.125 "
uzunluk1 31 / 32 "
Maks. Basınç3800 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER 2-2 MHN-B Erkek Hex Nipel 1/8 İnç x 1/8 İnç 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87 2-2 MHN-B7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€17.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12-8 MHN-B Erkek Altıgen Nipel 3/4 İnç x 1/2 İnç 3800 Psi
€50.81 / Adet