Parker 12-8 Rab | Redüksiyon Adaptörü 3/4 İnç X 1/2 İnç 3000 Psi | 20yz80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12-8 RA-B Redüksiyon Adaptörü 3/4 İnç x 1/2 İnç 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B Redüksiyon Adaptörü 3/4 İnç x 1/2 İnç 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GVZ Modeli: 12-8 RA-BÇapraz Referans: 20YZ80
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
€67.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde MalzemesiPirinç
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüNPT Dişi x NPT Erkek
Hex Boyutu1.375 "
uzunluk1 15 / 16 "
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Detayı:

  • Güç, kimya, petrokimya, petrol ve rafinaj endüstrilerinde su, hava ve inert sıvıların kolay geçişine izin verecek şekilde tasarlanmış ASME standart azaltma adaptörü
  • Verimli çalışma için National Pipe Taper (NPT) dişleri ile hassas şekilde işlenmiştir
  • Çalışma basınçları ANSI B31.1 ve ANSI B31.3 standartlarına göre hesaplanmıştır.
  • Daha fazla güç için haddelenmiş erkek ipliklerden ve hasarı önlemek için korumalı açık iplerden oluşur

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12-8 RA-B Redüksiyon Adaptörü 3/4 İnç x 1/2 İnç 3000 Psi
€67.36 / Adet